pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5T31230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 2550M3/H 230 - R5T31230

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5T31230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 2550M3/H 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603986824

Codice prodotto

KLMR5T31230

Cod. produttore

R5T31230

Produttore

DKC

Torrino di estrazione, realizzato in lamiera d'acciaio. Grado di protezione: IP33 secondo la norma EN 60529. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Sistema di fissaggio mediante n.4 viti M6X30 mm. Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a + 60°C. Guarnizione in materiale bicomponente posato in colata continua. Protezione del ventilatore: termica. Connessione elettrica mediante cavo 3G 0,75mmq.