pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5RTP50 RAFFREDDATORE PELTIER 50W - 24 VDC - R5RTP50

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5RTP50 RAFFREDDATORE PELTIER 50W - 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Velocità di giri controllata - no

  • Con regolazione della temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603204348

Codice prodotto

KLMR5RTP50

Cod. produttore

R5RTP50

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

no

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

50 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Larghezza:

210 mm

Altezza:

153 mm

Profondità:

181 mm

Raffreddatore termoelettrico a effetto Peltier. Possibilità di montaggio su involucro in movimento. Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento. Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55). Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta). Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile.