DKC-RAMKLIMA - KLMR5KVP152305 FILTRO 250X250 CON VENT. P 230 VAC IP55 - R5KVP152305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 95 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8033603204379
Codice prodotto
KLMR5KVP152305
Cod. produttore
R5KVP152305
Produttore
DKC
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
95 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Incasso a parete:
sì
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
112 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumori:
48 dB(A)
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
no
Numero RAL:
7035