pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV1524 FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V. D.C - R5KV1524

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV1524 FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V. D.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 225 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603181953

Codice prodotto

KLMR5KV1524

Cod. produttore

R5KV1524

Produttore

DKC

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

225 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Con filtro:

Profondità:

116.5 mm

Potenza nominale:

17 W

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.