pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV152305 FILTRO 250X250 CON VENT. STD 230VAC IP55 - R5KV152305

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV152305 FILTRO 250X250 CON VENT. STD 230VAC IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 230 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 252 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603187559

Codice prodotto

KLMR5KV152305

Cod. produttore

R5KV152305

Produttore

DKC

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

230 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

252 mm

Larghezza:

252 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

Con filtro:

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

124 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

36 W

Emissione di rumori:

50 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.