DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV12115 FILTRO 150X150 VENTILATORE 115 VAC - R5KV12115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8033603166844
Codice prodotto
KLMR5KV12115
Cod. produttore
R5KV12115
Produttore
DKC
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
65.5 mm
Potenza nominale:
16 W
Numero RAL:
7035