pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08115 FILTRO 108X108 VENTILATORE 115 VAC - R5KV08115

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08115 FILTRO 108X108 VENTILATORE 115 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603166820

Codice prodotto

KLMR5KV08115

Cod. produttore

R5KV08115

Produttore

DKC

Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.