pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KLM03021LB COND PR 300W 230V-50/60HZ-1 BS - R5KLM03021LB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KLM03021LB COND PR 300W 230V-50/60HZ-1 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603179028

Codice prodotto

KLMR5KLM03021LB

Cod. produttore

R5KLM03021LB

Produttore

DKC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

310 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

500 mm

Profondità:

188 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...50 °C

Condizionatori da parete 300 W-230 Vac. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bct. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: 1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 per controllo remoto.