pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KF08 FILTRO 108X108 - R5KF08

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KF08 FILTRO 108X108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603166707

Codice prodotto

KLMR5KF08

Cod. produttore

R5KF08

Produttore

DKC

Griglie di ventilazione con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Sistema di fissaggio con clip elastiche oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio: spessore da 1 a 2,2 mm per R5G1, da 1 a 2,2 mm per R5G2, da 1 a 2,2 mm per R5G3, da 1,5 a 2,5 mm per R5G4 e da 1,5 a 2,5 mm per R5G5. Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate a struttura progressiva. Classe di filtraggio: G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85%. Capacità ritenzione polveri: 600 g/m 2. Note: filtro lavabile circa 10 volte.