pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15042LB CDZ PAR. 1500W 380/480V-50/60HZ-2 BS - R5CND15042LB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15042LB CDZ PAR. 1500W 380/480V-50/60HZ-2 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1420 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 380...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603943964

Codice prodotto

KLMR5CND15042LB

Cod. produttore

R5CND15042LB

Produttore

DKC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

380...480 V

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1420 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

380...480 V

Con regolazione della temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1050 mm

Profondità:

237 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...50 °C

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.