DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND15021LB CDZ PAR. 1500W 230V-50/60HZ-1 BS - R5CND15021LB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tipologia - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1420 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
8033603943940
Codice prodotto
KLMR5CND15021LB
Cod. produttore
R5CND15021LB
Produttore
DKC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1420 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolazione della temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
400 mm
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
950 mm
Profondità:
237 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...50 °C