pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LT CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 TP - R5CND05021LT

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LT CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603943834

Codice prodotto

KLMR5CND05021LT

Cod. produttore

R5CND05021LT

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

520 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...50 °C

Larghezza:

310 mm

Altezza:

630 mm

Profondità:

222 mm

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.