DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LB CDZ PAR. 500W 230V-50/60HZ-1 BS - R5CND05021LB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603943827
Codice prodotto
KLMR5CND05021LB
Cod. produttore
R5CND05021LB
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
520 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...50 °C
Larghezza:
310 mm
Altezza:
630 mm
Profondità:
222 mm