pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZSOE145 SUPPORTI ORIZZ.PROF.145 (2PZ.) - RZSOE145

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZSOE145 SUPPORTI ORIZZ.PROF.145 (2PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Profondità - 145 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603063488

Codice prodotto

RMBRZSOE145

Cod. produttore

RZSOE145

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Profondità:

145 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Supporto orizzontale parziale e totale, realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.