DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2080 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X800 - RZPCSE2080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 800 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
336 Kg CO₂-eq
EAN
8033603065932
Codice prodotto
RMBRZPCSE2080
Cod. produttore
RZPCSE2080
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
800 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


