DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE1860 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1800X600 - RZPCSE1860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
284 Kg CO₂-eq
EAN
8033603065864
Codice prodotto
RMBRZPCSE1860
Cod. produttore
RZPCSE1860
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


