DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE16100 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1600X1000 - RZPCSE16100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1600 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
281 Kg CO₂-eq
EAN
8033603065802
Codice prodotto
RMBRZPCSE16100
Cod. produttore
RZPCSE16100
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


