DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES2080 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 2000X800 - RZPCES2080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 800 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
336 Kg CO₂-eq
EAN
8033603373587
Codice prodotto
RMBRZPCES2080
Cod. produttore
RZPCES2080
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
800 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.


