DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES16100 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X1000 - RZPCES16100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1600 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
281 Kg CO₂-eq
EAN
8033603373556
Codice prodotto
RMBRZPCES16100
Cod. produttore
RZPCES16100
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.


