DKC-RAMBLOCK - RMBRZPC600 PANN.CABL.SUPPL.CPC/CPV L600 - RZPC600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Altro
Larghezza - 531 mm
Altezza - 600 mm
Colore - Zinco
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603085640
Codice prodotto
RMBRZPC600
Cod. produttore
RZPC600
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Altro
Larghezza:
531 mm
Altezza:
600 mm
Colore:
Zinco
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
12
Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.


