pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC106 FONDO UNICO 1000X600 - RZFUC106

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC106 FONDO UNICO 1000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Zinco

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072657

Codice prodotto

RMBRZFUC106

Cod. produttore

RZFUC106

Produttore

DKC

Larghezza:

1000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Zinco

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.