pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZDL60 TRAVERSE FISS SUP BARRE-CAVI LAT P600 (4 - RZDL60

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZDL60 TRAVERSE FISS SUP BARRE-CAVI LAT P600 (4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Profondità - 600 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603167261

Codice prodotto

RMBRZDL60

Cod. produttore

RZDL60

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Profondità:

600 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi laterale. Realizzata in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp.20/10. Il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e di fori diametro 9 con passo 25mm. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per ilmontaggio. Utilizzata: sulla profondità dell’armadio; sotto il tetto dell’armadio sulla profondità.