DKC-RAMBLOCK - RMBRZDGR80 GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L. 800 - RZDGR80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 800 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
1 PZ
EAN
8033603124646
Codice prodotto
RMBRZDGR80
Cod. produttore
RZDGR80
Produttore
DKC
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
800 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore del materiale:
1 mm


