DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP32 PIASTRA CDE 300X200 - RZCDP32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 200 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8033603064560
Codice prodotto
RMBRZCDP32
Cod. produttore
RZCDP32
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.


