DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDO15 PROFILI OMEGA CASSA H150(10PZ) - RZCDO15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Forma del foro - Asola
Spessore del materiale - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603064539
Codice prodotto
RMBRZCDO15
Cod. produttore
RZCDO15
Produttore
DKC
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Forma del foro:
Asola
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
150 mm


