pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1061 TELAIO MODULARE 1000X600 AISI 304 - RITMN1061

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1061 TELAIO MODULARE 1000X600 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603637276

Codice prodotto

RMBRITMN1061

Cod. produttore

RITMN1061

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1000 mm

Max. capacità di carico:

30 kg

Colore:

Acciaio inox

Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio INOX AISI 304.