DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC61811 PORTA DISTR. 600X180 DIN 26 MOD. AISI 30 - RIPFC61811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di altezza - 1200 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 9 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603637320
Codice prodotto
RMBRIPFC61811
Cod. produttore
RIPFC61811
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di altezza:
1200 mm
Numero di unità di altezza (UA):
1
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato


