DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51501 PORTA DISTR. 500X150 CIECA AISI 304 - RIPFC51501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 150 mm
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Adatto per armadi di altezza - 700 mm
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8033603637290
Codice prodotto
RMBRIPFC51501
Cod. produttore
RIPFC51501
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Altezza:
150 mm
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di altezza:
700 mm
Numero di unità di altezza (UA):
1
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato


