DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE181 PORTA INTERNA CASSA 1000X800 AISI 304 - RIIE181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio inox
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8033603438071
Codice prodotto
RMBRIIE181
Cod. produttore
RIIE181
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro


