pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB07591 CASSA 700X500X250 AISI 304 P. VETRO + P. - RICEXB07591

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603437968

Codice prodotto

RMBRICEXB07591

Cod. produttore

RICEXB07591

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

sì

Tipo superficie:

Altro

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10