DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB10831 CASSA 1000X800X300 AISI 304 + P.C. - RICEB10831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603302860
Codice prodotto
RMBRICEB10831
Cod. produttore
RICEB10831
Produttore
DKC
Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10