DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB10641 CASSA 1000X600X400 AISI 304 + P.C. - RICEB10641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
291 Kg CO₂-eq
EAN
8033603311503
Codice prodotto
RMBRICEB10641
Cod. produttore
RICEB10641
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
2
Incasso a parete:
sì
Tipo superficie:
Altro
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
4X
Adatto per impiego all'esterno:
no
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
282 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
2943 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
2943 N


