pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB08691 CASSA 800X600X250 AISI 304 + P.C. - RICEB08691

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB08691 CASSA 800X600X250 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

291 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603303225

Codice prodotto

RMBRICEB08691

Cod. produttore

RICEB08691

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

Tipo superficie:

Altro

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

1962 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1962 N

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10