pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB06441 CASSA 600X400X400 AISI 304 + P.C. - RICEB06441

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB06441 CASSA 600X400X400 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603314498

Codice prodotto

RMBRICEB06441

Cod. produttore

RICEB06441

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10