pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE641201 CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 AISI 304 - RICDE641201

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE641201 CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio inossidabile

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Numero moduli DIN - 25

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603318069

Codice prodotto

RMBRICDE641201

Cod. produttore

RICDE641201

Produttore

DKC

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

600 mm

Larghezza:

400 mm

Numero moduli DIN:

25

Profondità:

120 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

sì

Numero di moduli:

27

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Altro

Profondità interna:

101 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.