DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE631201 CASSA DERIVAZIONE 600X300X120 AISI 304 - RICDE631201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di copertura - Coperchio
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
8033603318007
Codice prodotto
RMBRICDE631201
Cod. produttore
RICDE631201
Produttore
DKC
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Altezza:
600 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Profondità interna:
101 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
2 mm
Colore:
Altro
Numero di moduli:
27
Numero moduli DIN:
25
Possibilità di applicazione:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Senza
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


