pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE331201 CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 AISI 304 - RICDE331201

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE331201 CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di copertura - Coperchio

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603317192

Codice prodotto

RMBRICDE331201

Cod. produttore

RICDE331201

Produttore

DKC

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Altezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Profondità interna:

101 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

Colore:

Altro

Numero di moduli:

11

Numero moduli DIN:

10

Possibilità di applicazione:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Senza

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.