pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TT084 TETTO PARAPIOGGIA PER CE 800X 400 - R5TT084

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TT084 TETTO PARAPIOGGIA PER CE  800X 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo -

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603167179

Codice prodotto

RMBR5TT084

Cod. produttore

R5TT084

Produttore

DKC

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

Larghezza:

800 mm

Profondità:

400 mm

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.