pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMN75 TELAIO MODULARE 700X500 - R5TMN75

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMN75 TELAIO MODULARE 700X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 500 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603435162

Codice prodotto

RMBR5TMN75

Cod. produttore

R5TMN75

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Max. capacità di carico:

30 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.