DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMN126 TELAIO MODULARE 1200X600 - R5TMN126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8033603435209
Codice prodotto
RMBR5TMN126
Cod. produttore
R5TMN126
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Max. capacità di carico:
30 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.


