pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMC55 TELAIO 21 MODULI X 3 - R5TMC55

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMC55 TELAIO 21 MODULI X 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 500 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di altezza - 500 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603446311

Codice prodotto

RMBR5TMC55

Cod. produttore

R5TMC55

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di altezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

500 mm

Max. capacità di carico:

30 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Telaio modulare, grado di protezione IP 20. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. È fornito già assemblato nelle sue parti, ed è richiesto solo il montaggio nella cassa. Portina frontale, anch'essa in lamiera d'acciaio, con cava e fissata al telaio tramite cerniere. E' dotata di chiusure con viti antisfilamento. Guida DIN per ogni cava modulare.