pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE22100 TELAIO RACK GIR.2200X1000 44HE - R5TIE22100

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE22100 TELAIO RACK GIR.2200X1000 44HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603092563

Codice prodotto

RMBR5TIE22100

Cod. produttore

R5TIE22100

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Telaio rack 19"totale, larghezza 1000 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°. Profondità massima del cassetto installabile:530 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.