pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE1860 TELAIO RACK GIR.1800X 600 35HE - R5TIE1860

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE1860 TELAIO RACK GIR.1800X 600 35HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603092662

Codice prodotto

RMBR5TIE1860

Cod. produttore

R5TIE1860

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Telaio rack 19"totale, larghezza 600 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 130°. Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 60 mm.