pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE85 SOPRALZO PASS. CAVI 800X500 - R5SCE85

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE85 SOPRALZO PASS. CAVI 800X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603100503

Codice prodotto

RMBR5SCE85

Cod. produttore

R5SCE85

Produttore

DKC

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Accessibile su tutti i lati tramite pannelli asportabili. Completo di accessori per il montaggio. Grado di protezione: IP55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.