DKC-RAMBLOCK - RMBR5RF680 RIPIANO FISSO L.600XP.800 - R5RF680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603063860
Codice prodotto
RMBR5RF680
Cod. produttore
R5RF680
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
800 mm
Max. capacità di carico:
20 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Ripiano fisso, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.


