pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5RE680 RIPIANO ESTRAIBILE 600X800 - R5RE680

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5RE680 RIPIANO ESTRAIBILE 600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Max. capacità di carico - 20 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098916

Codice prodotto

RMBR5RE680

Cod. produttore

R5RE680

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

800 mm

Max. capacità di carico:

20 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Ripiano estraibile, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.