DKC-RAMBLOCK - RMBR5PT600 RIPIANO PORTA TASTIERA LARGH.600 - R5PT600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8033603264311
Codice prodotto
RMBR5PT600
Cod. produttore
R5PT600
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Max. capacità di carico:
20 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Ripiano richiudibile, montaggio su pannello. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di utilizzare tastiere di comando universali.