DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN800 PULPITO COMPATTO DA 800 - R5PN800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 800 mm
Altezza - 973 mm
Profondità - 380 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
186 Kg CO₂-eq
EAN
8033603071797
Codice prodotto
RMBR5PN800
Cod. produttore
R5PN800
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
800 mm
Altezza:
973 mm
Profondità:
380 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12