pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN1200 PULPITO COMPATTO DA 1200 - R5PN1200

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN1200 PULPITO COMPATTO DA 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 973 mm

  • Profondità - 380 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

186 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603071704

Codice prodotto

RMBR5PN1200

Cod. produttore

R5PN1200

Produttore

DKC

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

973 mm

Profondità:

380 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Laccato

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

12

Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.