DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFI2040 MODULARITA INT.CON FASCIA LAT. - R5PFI2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603068759
Codice prodotto
RMBR5PFI2040
Cod. produttore
R5PFI2040
Produttore
DKC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Modularità interna con fascia laterale da 200, completa di viteria per il montaggio.


